※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 蝶ナット
蝶ナット(ポリアセタール)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
41984695
品番
M6
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M6
材質
ポリアセタール
ねじピッチ
1
寸法H(mm)
16
規格
一種
ねじの種類
ナット
寸法D(mm)
32
寸法A(Φmm)
12
ねじ山種類
メートル並目