※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8 蝶ナット(ポリアセタール)(小箱) 大阪魂 41984704 M8 蝶ナット(ポリアセタール)(小箱) 大阪魂 41984704

蝶ナット(ポリアセタール)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 41984704 品番 M8
販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
ねじの呼び寸法M8 材質ポリアセタール ねじピッチ1.25 寸法H(mm)20 規格一種 ねじの種類ナット 寸法D(mm)40 寸法A(Φmm)16 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41984695
2014-06-06
用途:
温室の密閉を高める。

ビニールの温室の扉の密閉を高めるために使用。道具不要で締め付けれるのがよい。スベリもよくスムーズです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1116:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする