※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 樹脂ナット
六角ナットGE(FRP)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び寸法
M8
注文コード
41984817
品番
M8(13×6.5)
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・ねじの呼び寸法・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び寸法
M8
材質
FRP
ねじピッチ
1.25
高さ(mm)
6.5
ねじの種類
ナット
二面幅(mm)
13
ねじ山種類
メートル並目