※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 樹脂ナット
六角ナット(PP(ポリプロピレン)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41984887
品番
M5(8×4)
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M5
材質
PP(ポリプロピレン)
ねじピッチ
0.8
高さ(mm)
4
ねじの種類
ナット
二面幅(mm)
8
ねじ山種類
メートル並目