※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 樹脂ナット
六角ナット(PP(ポリプロピレン)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
ねじの呼び寸法
M10
注文コード
41984914
品番
M10 17×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び寸法・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び寸法
M10
材質
PP(ポリプロピレン)
ねじピッチ
1.5
高さ(mm)
8
ねじの種類
ナット
二面幅(mm)
17
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41984914
M10 17×8
42181727
M10 17×8
六角ナット(PP(ポリプロピレン)(パック品)
大阪魂
1パック(2個)
¥
559
税込
¥
615
注文コードが変更になりました