※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 樹脂ナット
六角ナット(PP(ポリプロピレン)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41984923
品番
M12(19×10)
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M12
材質
PP(ポリプロピレン)
ねじピッチ
1.75
高さ(mm)
10
ねじの種類
ナット
二面幅(mm)
19
ねじ山種類
メートル並目