※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 樹脂ナット
六角ナット(PPS)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41984966
品番
M6(10×5)
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M6
材質
PPS
ねじピッチ
1
高さ(mm)
5
ねじの種類
ナット
二面幅(mm)
10
ねじ山種類
メートル並目