※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 樹脂ナット
六角ナット(PVDF)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
41985072
品番
M12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼びd・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び寸法
M12
材質
PVDF
ねじピッチ
1.75
ねじの種類
ナット
ねじ山種類
メートル並目