M8 六角ナット(PVDF)(小箱) 大阪魂 41985097

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角ナット(PVDF)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード41985097 品番M8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はねじの呼びd・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼び寸法M8 材質PVDF ねじピッチ1.25 仕様ケミス製 ねじの種類ナット ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする