※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 樹脂ナット
六角ナット(ピーク)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び寸法
M2
注文コード
41985115
品番
M2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び寸法
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び寸法
M2
材質
ピーク
ねじピッチ
0.4
寸法m(mm)
1.6
ねじの種類
ナット
寸法s(mm)
4