※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2 六角ナット(ポリカーボネート)(小箱) 大阪魂 41985203 M2 六角ナット(ポリカーボネート)(小箱) 大阪魂 41985203

六角ナット(ポリカーボネート)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) ねじの呼び寸法M2 注文コード41985203 品番M2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はねじの呼び寸法・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼び寸法M2 材質ポリカーボネート ねじピッチ0.4 寸法m(mm)1.6 ねじの種類ナット 寸法s(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
985:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする