※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 樹脂ナット
六角ナット(レニー(高強度ナイロン ))(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41985395
品番
M3
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M3
材質
レニー(高強度ナイロン)
ねじピッチ
0.5
寸法m(mm)
2.4
ねじの種類
ナット
寸法s(mm)
5.5