※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 樹脂ナット
六角ナット(レニー(高強度ナイロン ))(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
41985431
品番
M8
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M8
材質
レニー(高強度ナイロン)
ねじピッチ
1.25
寸法m(mm)
6.5
ねじの種類
ナット
寸法s(mm)
13