※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 樹脂ナット
六角ナット(レニー黒(高強度ナイロン))(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41985474
品番
M4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び寸法
M4
材質
レニー黒(高強度ナイロン)
ねじピッチ
0.7
ねじの種類
ナット
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41985474
M4
42181921
M4
六角ナット(レニー黒(高強度ナイロン))(パック品)
大阪魂
1パック(7個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました