大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 樹脂ナット
六角ナット(塩化ビニール)(小箱)
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
ねじの呼び
M8
注文コード
41985501
品番
M8
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M8
材質
塩化ビニール
ねじピッチ
1.25
寸法H(mm)
6.5
ねじの種類
ナット
寸法B(mm)
13
ねじ山種類
メートル並目