六角ナット(塩化ビニール)(小箱)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) ねじの呼びM16 注文コード41985535 品番M16
販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品はねじの呼び・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM16 材質塩化ビニール ねじピッチ2 寸法H(mm)13 ねじの種類ナット 寸法B(mm)24 ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:188

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41985571
2017-07-18
用途:
屋外での塗装済試験鉄板取付用として。

〇納期、および品質は満足。
〇もう少し安いともっと使用できる。(他の方法と併用中)

対象商品:
41985553
2016-05-29
用途:
機械組み立て
有限会社アウトリメッサ-レイ 様 (サービス業)

塩ビナットは扱っているところが少ない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
682:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする