※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 樹脂ナット
六角ナット(塩化ビニール)(小箱)
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
ねじの呼び
M20
注文コード
41985544
品番
M20
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M20
材質
塩化ビニール
ねじピッチ
2.5
寸法H(mm)
16
ねじの種類
ナット
寸法B(mm)
30
ねじ山種類
メートル並目