大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 樹脂ナット
六角ナット(塩化ビニール)(小箱)
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
M5
注文コード
41985562
品番
M5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
材質
塩化ビニール
ねじピッチ
0.8
寸法H(mm)
4
ねじの種類
ナット
寸法B(mm)
8
ねじ山種類
メートル並目