※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(PPS)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(100個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
12
6
8
10
12
15
20
25
30
35
40
ねじピッチ
0.7
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全36種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41989796
品番
4×12
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M4
材質
PPS
長さ(mm)
12
ねじピッチ
0.7
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴