※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(ピーク)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(100個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
15
6
8
10
12
15
20
50
25
30
40
100
35
ねじピッチ
0.8
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全50種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41990496
品番
5×15
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M5
材質
ピーク
長さ(mm)
15
ねじピッチ
0.8
寸法H(mm)
5
寸法D(mm)
8.5
寸法B(mm)
4
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴