※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(ポリカーボネート)(小箱)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
ねじの呼び
M3
注文コード
41990907
品番
3×15
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
M3
材質
ポリカーボネート
長さ(mm)
15
ねじピッチ
0.5
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴