大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
(-)止めねじ 平先(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
8
注文コード
41992666
品番
8×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・長さ・内容量
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
8
材質
鉄
寸法A(mm)
(最大)1.51/(最小)1.26
表面処理
生地
寸法B(mm)
(最大)2.5/(最小)2
先端形状
平先
穴の形状
すりわり
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41992666
8×8
42184965
8×8
(-)止めねじ 平先(鉄/生地)(パック品)
大阪魂
1パック(8個)
¥
579
税込
¥
637
注文コードが変更になりました