大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
(-)止めねじ 平先(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
12
注文コード
41992711
品番
10×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・長さ・内容量
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M10
ねじピッチ
1.5
長さ(mm)
12
材質
鉄
寸法A(mm)
(最大)1.91/(最小)1.66
表面処理
生地
寸法B(mm)
(最大)3/(最小)2
先端形状
平先
穴の形状
すりわり
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41992711
10×12
42185017
10×12
(-)止めねじ 平先(鉄/生地)(パック品)
大阪魂
1パック(3個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました