※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ECO-BS 寸切 荒先(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(500本)
1箱(250本)
1箱(100本)
1箱(500本)
1箱(200本)
ねじの呼び
M4
M8
M10
M12
M3
M6
長さ(mm)
55
35
40
75
50
20
30
110
ねじピッチ
0.7
1.25
1.5
1.75
0.5
1
全143種類を一覧で見る
内容量
1箱(500本)
注文コード
41993077
品番
4×55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M4
材質
黄銅
長さ(mm)
55
ねじピッチ
0.7
種別
全ねじ
表面処理
ニッケル
ねじ山種類
メートル並目
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41993077
4×55
42185376
4×55
ECO-BS 寸切 荒先(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)
大阪魂
1パック(2本)
¥
589
税込
¥
648
注文コードが変更になりました