※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ECO-BS 寸切 荒先(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(200本)
1箱(250本)
1箱(100本)
1箱(500本)
1箱(200本)
ねじの呼び
M5
M8
M10
M12
M3
M6
長さ(mm)
100
35
40
75
50
20
30
110
ねじピッチ
0.8
1.25
1.5
1.75
0.5
1
全143種類を一覧で見る
内容量
1箱(200本)
注文コード
41993357
品番
5×100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M5
材質
黄銅
長さ(mm)
100
ねじピッチ
0.8
種別
全ねじ
表面処理
ニッケル
ねじ山種類
メートル並目
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41993357
5×100
42185656
5×100
ECO-BS 寸切 荒先(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)
大阪魂
1本
¥
479
税込
¥
527
注文コードが変更になりました