曜日別特売
APW-250 マルチアングルパイプレンチ SUN UP 41993377

APW-250 マルチアングルパイプレンチ SUN UP 41993377
APW-250 マルチアングルパイプレンチ SUN UP 41993377
APW-250 マルチアングルパイプレンチ SUN UP 41993377
APW-250 マルチアングルパイプレンチ SUN UP 41993377

マルチアングルパイプレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード41993377品番APW-250
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

使用場所に合わせてコーナーパイプレンチ形状からオフセット型パイプレンチ形状まで変形できるので便利です。
頭部の角度(9段階180°)が変更可能。
本体(ハンドル)はアルミニウム製なので軽くて持ち運びに便利です。

用途
狭い箇所や奥行きのない箇所でのパイプの締め緩めに
くわえられる管径(Φmm)34材質【上あご】クロムモリブデン鋼全長(mm)250材質(本体)アルミニウム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの種類と特長
https://www.monotaro.com/note/cocomite/412/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの使い方
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pipewrench_howtouse/
2023-01-05

配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする