シャープ
シャープの 玄関まわり
シャープの インターホン・ドアホン・チャイム
シャープの チャイム
緊急ボタン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41994244
品番
DZEC100
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
質量(g)
約84(電池を含む)
電池
電池:CR123A×1個、使用時間:約2年間
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
約73×84×31
動作温度、湿度範囲
温度:5〜35℃、湿度:30〜85%RH
防水性
IPX4相当