PRO(プロ)
PRO(プロ)の サポーター・テーピング
PRO(プロ)の サポーター
PRO(プロ)の 手首・足首用 サポーター
PRO772 スライディングミット 手首用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41994619
品番
65773
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
指先から手首まで保護するスライディング用ミット/ラップタイプ(左右兼用)
色
ブルー
左右区別
左右兼用
サイズ
フリー
材質
ネオプレン
適合部位
手首