LITEC (ライテック)
LITEC (ライテック)の 健康器具・機器
LITEC (ライテック)の エクササイズ用品
エクササイズバンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41994664
品番
MN138
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
伸縮性に優れた素材で全身のストレッチや筋肉トレ-ニングができます。
色
ブラック
長さ(m)
約1.2
幅(cm)
15
種別
強
仕様
上級者向け