- オリロープ カラビナフック2階用 ORIRO 41994689 - オリロープ カラビナフック2階用 ORIRO 41994689 - オリロープ カラビナフック2階用 ORIRO 41994689

オリロープ カラビナフック2階用

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41994689 品番 -
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

一般住宅の緊急時の非難に最適な非難ロープ。
軽くて扱いやすく、取付が簡単。コンパクトに収納ができるので置き場所を取りません。横桟にすべり止めが付いているので昇り降りも安心。収納箱はバケツとして利用可能、初期消火用の水汲みに使えます。

有効長(mm)5100 全長(mm)6000 自重(kg)2.4+-0.24 材質ポリプロピレン(収納バケツ) ライトグレー(収納バケツ) 仕様横桟数:16段、評定番号:H-061号(日本設備安全センター)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41994673
2024-11-17
用途:
避難器具として
株式会社榎組 様 (建設業・工事業)

コレはこのままで収納出来るので、保管するのに便利だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする