ORIRO
ORIROの 避難ハシゴ・ロープ
オリロープ 可変フック2階用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41994707
品番
-
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
一般住宅の緊急時の非難に最適な非難ロープ。
軽くて扱いやすく、取付が簡単。コンパクトに収納ができるので置き場所を取りません。横桟にすべり止めが付いているので昇り降りも安心。
有効長(mm)
5100
全長(mm)
6180
自重(kg)
3.3+-0.33
材質
塩化ビニル(収納袋)
色
ライトグレー(収納袋)
仕様
横桟数:16段
注意
※可変フックは評定品ではありません