平野鞄
平野鞄の バッグ・キャップ
平野鞄の バッグ
平野鞄の ボストンバッグ
ジャーメインギア 2室式トロリーボストン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41995958
品番
15177-01
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
マチ幅が変更でき、収納量を用途に合わせて対応できます。
色
黒
仕様
2段調節トロリーバー、正面:ネットポケット、上部:ファスナーポケット、着脱式取手、片側面(左側):ファスナーポケット、本体内部(上段):ファスナー付ネットポケット、2室式、マチW
材質
1680Dポリエスター、裏側:PVC加工
質量(g)
約3580
容量(L)
約100
寸法(cm)
65×35×36(43)、最大:69×35×38、最大高:107