平野鞄
平野鞄の バッグ・キャップ
平野鞄の バッグ
平野鞄の ビジネスバッグ
ブレザークラブ トロリーバッグ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41995967
品番
15178-12
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
色
グレー
仕様
正面:ファスナーポケット、ファスナーアウトポケット、左側面:ファスナーアウトポケット、右側面:アテポケット、背面:リュックベルト、リュックベルト収納ポケット、キャスターカバー、本体内部:吊りポケット、天取手付、リュック式、3WAY
材質
ポリエスター、裏:PVCF加工
質量(g)
約1720
容量(L)
約46
寸法(cm)
52×35x21、最大:58×40×30、最大高:約90