平野鞄
平野鞄の バッグ・キャップ
平野鞄の バッグ
平野鞄の ビジネスバッグ
ブレザークラブ 大型スーツ三つ折りガーメント
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41996046
品番
13064-01
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ビジネスシーンの出張スタイルを便利でスマートなものにかえてくれる高性能ガーメントケース。
色
黒
サイズ
特大
仕様
正面:ファスナーポケット(2ヶ)、ハンガー3本入り、本体内部:衣類留めベルト、ファスナーポケット、ネクタイ掛け、三つ折
材質
スモールリップポリエスター
質量(g)
約840
寸法(cm)
63×49×10