※使用例
平野鞄
平野鞄の バッグ・キャップ
平野鞄の バッグ
平野鞄の ボストンバッグ
ラダーエリア ダッフルボストン 76cm
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41996064
品番
11195-01
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
色
黒
仕様
本体内部:吊りポケット、ショルダーベルト
材質
420Dナイロン
質量(g)
約950
容量(L)
約94
寸法(cm)
76×40×25