平野鞄
平野鞄の バッグ・キャップ
平野鞄の バッグ
平野鞄の ボストンバッグ
ラダーエリア ダッフルボストン 60cm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41996089
品番
11197-01
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
色
黒
仕様
本体内部:吊りポケット、ショルダーベルト
材質
420Dナイロン
質量(g)
約590
容量(L)
約52
寸法(cm)
60×36×20