ジムカーナ 1680D角型ウェスト

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41996177 品番 25860-01
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

シティ、スポーツからトラベルまで幅広くお使いいただける。丈夫で便利なウエストバッグ。

仕様正面:ファスナーポケット、ファスナーアウトポケット、本体内部:アテポケット、正面ァスナーポケット内部:アテポケット 材質1680Dポリエスター/600Dポリエスター 質量(g)約200 寸法(cm)24×14×6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41996186
2024-03-01
用途:
集金に使用

ポケット数が自分の使い方にぴったりの為、リピートです。
そろそろ、機能はそのままで新しい色、柄に変わるといいのですが。

対象商品:
41996186
2023-05-30
用途:
財布や小物を入れて持ち歩きます。
その他業種

腰に付けるので、大きさが気になります。こちらの大きさが丁度いいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする