ジムカーナ 1680D角型ウェスト

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41996195 品番25860-09
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

シティ、スポーツからトラベルまで幅広くお使いいただける。丈夫で便利なウエストバッグ。

仕様正面:ファスナーポケット、ファスナーアウトポケット、本体内部:アテポケット、正面ァスナーポケット内部:アテポケット 材質1680Dポリエスター/600Dポリエスター 質量(g)約200 寸法(cm)24×14×6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41996186
2024-03-01
用途:
集金に使用

ポケット数が自分の使い方にぴったりの為、リピートです。
そろそろ、機能はそのままで新しい色、柄に変わるといいのですが。

対象商品:
41996186
2023-05-30
用途:
財布や小物を入れて持ち歩きます。
その他業種

腰に付けるので、大きさが気になります。こちらの大きさが丁度いいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする