平野鞄
平野鞄の バッグ・キャップ
平野鞄の バッグ
平野鞄の ビジネスバッグ
JCハミルトン 木手大口枠4枚仕切りダレス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41996344
品番
22306-01
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
色
黒
サイズ
A4F(ファイル)
仕様
ワンタッチ錠前、肩アテ付ショルダーベルト、正面:ファスナーポケット、本体内部:4枚仕切り(中央仕切はファスナーポケット仕様)、アテポケット、片ササマチポケット(2ヶ)、ペン差し、底鋲付
材質
軽量合皮
質量(g)
約1650
タイプ
大口枠ダレス(強化枠使用)
寸法(cm)
42×31×16
材質(取手)
天然木取手