平野鞄
平野鞄の バッグ・キャップ
平野鞄の バッグ
平野鞄の ビジネスバッグ
JCハミルトン 木手大開き2枚仕切りダレス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41996369
品番
22320-01
参考基準価格(税別)
¥26,300
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
タブレット等収納できます。
色
黒
サイズ
B4
仕様
ワンタッチ錠前、肩アテ付ショルダーベルト、正面:アテポケット、本体内部:ファスナーポケット付片ササマチポケット、片ササマチポケット(2ヶ)、ペン差し、Y付内部:ウレタン内装アテポケット、底爪付
材質
軽量合皮
質量(g)
約1460
タイプ
大開きダレス
寸法(cm)
42×30×13
材質(取手)
天然木取手