22307-01 JCハミルトン 木手口開きマチ広ダレス 平野鞄 41996439 22307-01 JCハミルトン 木手口開きマチ広ダレス 平野鞄 41996439 22307-01 JCハミルトン 木手口開きマチ広ダレス 平野鞄 41996439 22307-01 JCハミルトン 木手口開きマチ広ダレス 平野鞄 41996439

JCハミルトン 木手口開きマチ広ダレス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41996439 品番22307-01
参考基準価格(税別)¥26,800 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
サイズB4F(ファイル) 仕様ワンタッチ錠前、肩アテ付ショルダーベルト、正面:ファスナーポケット、本体内部:ファスナーポケット付中仕切り、アテポケット、片ササマチポケット(2ヶ)、ペン差し、底鋲付 材質軽量合皮 質量(g)約1500 タイプ口枠ダレス 寸法(cm)42×30×18 材質(取手)天然木取手
注意
※内部4枚仕切仕様ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする