D-74SE(トレサビリティ書類一式付) ポータブルpHメーターLAQUAact HORIBA 41997053

ポータブルpHメーターLAQUAact

(2件のレビュー)
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1セット注文コード41997053品番D-74SE(トレサビリティ書類一式付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥174,500

片手であつかえ、衝撃に強く、測定場所を選ばないIP67防水・長時間稼働のポータブル型pHメーター・水質計です。
河川や湖沼などフィールドでのpH・水質測定をはじめ、現場での水質検査に最適です。

測定範囲pH/0.00~14.00、mV(ORP)/-2000~2000mV、温度/0.0℃~100.0℃、電気伝導率/0.0μS/m~200.0S/m、塩分/0.00%~4.00%、電気抵抗率/0.000Ω・m~2.000MΩ・m、全溶存固形物量(TDS)/0.01mg/L~100g/L表示分解能pH/0.01pH、mV(ORP)/1mV、温度/0.1℃、電気伝導率/0.05%F.S.、塩分/0.01%/0.1PPT、電気抵抗率/0.05%F.S.、全溶存固形物量(TDS)/0.01mg/Lセット内容本体単体、防水プラスチックpH電極(9625-10D)、pH標準液粉末セット、防水形 汎用電気伝導率用セル(浸せき形)9382-10D電源LR03(単4アルカリ)乾電池2本(ニッケル水素充電池使用可)測定項目pH、mV(ORP)、電気伝導率、電気抵抗率、塩分、全溶存固形物量本体質量(g)約285(電池含まず)測定方式pH/ガラス電極法、電気伝導率/交流2極法、塩分/電気伝導率換算、電気抵抗率/電気伝導率換算、全溶存固形物量(TDS)/電気伝導率換算表示モノクロ液晶(バックライト付)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67(最厚部80)×28(最厚部42)×170消費電力(mA)5以下(待機時)電池寿命(時間)約200表示範囲pH/-2.00~16.00(測定範囲外は点滅)、mV(ORP)/測定範囲外は-2000mV or 2000mVで点滅、温度/-30℃~130℃(測定範囲外は点滅)、塩分/0.0PPT~40.0PPT計器再現性pH/±0.01pH±1digit、mV(ORP)/±1mV±1digit、温度/±0.1℃±1digit、電気伝導率/±0.5%F.S.±1digit、電気抵抗率/±0.5%F.S.±1digit使用周囲温度(℃)0~45防塵防水性能IP67使用周囲湿度0~80%RH(ただし結露なきこと)主な機能データメモリ(1000件)、PC接続、GLP・GMP対応プリンタ出力、自動校正・校正周期アラーム機能、5点校正・USA/NIST標準液両方に対応、電気抵抗率/全溶存固形物量(TDS)/塩分換算機能、オートレンジ切り替え・自動温度換算・単位切り替え機能、インターバル測定機能、サンプルIDNo.設定機能、時計機能・オートパワーオフ機能、単4アルカリ乾電池・ニッケル水素乾電池・ACアダプタ(オプション)に対応、防水・防塵構造(IP67に準拠)
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01433714
2020-05-20
用途: 地盤注入剤のPH測定
株式会社ミナトク卸売・小売業

非常にコンパクト、使い方も簡便で良かったです。価格もリーズナブルです。

対象商品 : 01433696
2018-10-30
用途: 研究開発
製造業

2チャンネルあるので同時に2点の計測が出来て便利なのと、2チャンネルある機器の中では
価格が抑えられているのが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする