| 01433687 | D-71S | pH/0.00~14.00、温度/0.0℃~100.0℃ | pH/0.01pH、温度/0.1℃ | 本体単体、防水プラスチックpH電極(9625-10D)、pH標準液粉末セット | pH | 約270(電池含まず) | | | 代替品有 |
| 01433696 | D-73S | pH/0.00~14.00、mV(ORP)/-2000~2000mV、温度/0.0℃~100.0℃、イオン/0.00μg/L~999g/L | pH/0.01pH、mV(ORP)/1mV、温度/0.1℃、イオン/有効数字3桁 | 本体単体、防水プラスチックpH電極(9625-10D)、pH標準液粉末セット | pH、mV(ORP)、イオン | 約285(電池含まず) | | | 代替品有 |
| 01433714 | D-75S | pH/0.00~14.00、mV(ORP)/-2000~2000mV、温度/0.0℃~100.0℃、溶存酸素/0.00~20.00mg/L、飽和酸素濃度/0.0~200.0%、酸素濃度/0.0~50.0% | pH/0.01pH、mV(ORP)/1mV、温度/0.1℃、溶存酸素/0.01mg/L、飽和酸素濃度/0.1%、酸素濃度/0.1% | 本体単体、防水プラスチックpH電極(9625-10D)、pH標準液粉末セット | pH、mV(ORP)、溶存酸素 | 約285(電池含まず) | | | 代替品有 |
| 01433723 | D-74SE | pH/0.00~14.00、mV(ORP)/-2000~2000mV、温度/0.0℃~100.0℃、電気伝導率/0.0μS/m~200.0S/m、塩分/0.00%~4.00%、電気抵抗率/0.000Ω・m~2.000MΩ・m、全溶存固形物量(TDS)/0.01mg/L~100g/L | pH/0.01pH、mV(ORP)/1mV、温度/0.1℃、電気伝導率/0.05%F.S.、塩分/0.01%/0.1PPT、電気抵抗率/0.05%F.S.、全溶存固形物量(TDS)/0.01mg/L | 本体単体、防水プラスチックpH電極(9625-10D)、pH標準液粉末セット、防水形 汎用電気伝導率用セル(浸せき形)9382-10D | pH、mV(ORP)、電気伝導率、電気抵抗率、塩分、全溶存固形物量 | 約285(電池含まず) | | | 代替品有 |
| 01433705 | D-74S | pH/0.00~14.00、mV(ORP)/-2000~2000mV、温度/0.0℃~100.0℃、電気伝導率/0.0μS/m~200.0S/m、塩分/0.00%~4.00%、電気抵抗率/0.000Ω・m~2.000MΩ・m、全溶存固形物量(TDS)/0.01mg/L~100g/L | pH/0.01pH、mV(ORP)/1mV、温度/0.1℃、電気伝導率/0.05%F.S.、塩分/0.01%/0.1PPT、電気抵抗率/0.05%F.S.、全溶存固形物量(TDS)/0.01mg/L | 本体単体、防水プラスチックpH電極(9625-10D)、pH標準液粉末セット | pH、mV(ORP)、電気伝導率、電気抵抗率、塩分、全溶存固形物量 | 約285(電池含まず) | | | |
| 41997008 | D-71S(トレサビリティ書類一式付) | pH/0.00~14.00、温度/0.0℃~100.0℃ | pH/0.01pH、温度/0.1℃ | 本体単体、防水プラスチックpH電極(9625-10D)、pH標準液粉末セット | pH | 約270(電池含まず) | | | |
| 41997026 | D-73S(トレサビリティ書類一式付) | pH/0.00~14.00、mV(ORP)/-2000~2000mV、温度/0.0℃~100.0℃、イオン/0.00μg/L~999g/L | pH/0.01pH、mV(ORP)/1mV、温度/0.1℃、イオン/有効数字3桁 | 本体単体、防水プラスチックpH電極(9625-10D)、pH標準液粉末セット | pH、mV(ORP)、イオン | 約285(電池含まず) | | | |
| 41997035 | D-74S(トレサビリティ書類一式付) | pH/0.00~14.00、mV(ORP)/-2000~2000mV、温度/0.0℃~100.0℃、電気伝導率/0.0μS/m~200.0S/m、塩分/0.00%~4.00%、電気抵抗率/0.000Ω・m~2.000MΩ・m、全溶存固形物量(TDS)/0.01mg/L~100g/L | pH/0.01pH、mV(ORP)/1mV、温度/0.1℃、電気伝導率/0.05%F.S.、塩分/0.01%/0.1PPT、電気抵抗率/0.05%F.S.、全溶存固形物量(TDS)/0.01mg/L | 本体単体、防水プラスチックpH電極(9625-10D)、pH標準液粉末セット | pH、mV(ORP)、電気伝導率、電気抵抗率、塩分、全溶存固形物量 | 約285(電池含まず) | | | |
| 41997044 | D-75S(トレサビリティ書類一式付) | pH/0.00~14.00、mV(ORP)/-2000~2000mV、温度/0.0℃~100.0℃、溶存酸素/0.00~20.00mg/L、飽和酸素濃度/0.0~200.0%、酸素濃度/0.0~50.0% | pH/0.01pH、mV(ORP)/1mV、温度/0.1℃、溶存酸素/0.01mg/L、飽和酸素濃度/0.1%、酸素濃度/0.1% | 本体単体、防水プラスチックpH電極(9625-10D)、pH標準液粉末セット | pH、mV(ORP)、溶存酸素 | 約285(電池含まず) | | | |
| 41997053 | D-74SE(トレサビリティ書類一式付) | pH/0.00~14.00、mV(ORP)/-2000~2000mV、温度/0.0℃~100.0℃、電気伝導率/0.0μS/m~200.0S/m、塩分/0.00%~4.00%、電気抵抗率/0.000Ω・m~2.000MΩ・m、全溶存固形物量(TDS)/0.01mg/L~100g/L | pH/0.01pH、mV(ORP)/1mV、温度/0.1℃、電気伝導率/0.05%F.S.、塩分/0.01%/0.1PPT、電気抵抗率/0.05%F.S.、全溶存固形物量(TDS)/0.01mg/L | 本体単体、防水プラスチックpH電極(9625-10D)、pH標準液粉末セット、防水形 汎用電気伝導率用セル(浸せき形)9382-10D | pH、mV(ORP)、電気伝導率、電気抵抗率、塩分、全溶存固形物量 | 約285(電池含まず) | | | |