放射温度計 (高精度・ハンディタイプ)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲(℃)-50〜1000 注文コード41997403 品番IT-545NH(トレサビリティ書類一式付)
参考基準価格(税別)¥71,500 販売価格(税込) ¥76,890
販売価格(税別)
69,900
この商品は測定範囲など8種類から選べます 他の種類を見る

独自開発の新型サーモパイルセンサーの搭載により、高精度(±1℃)、高再現性(±0.3℃)、高速応答(0.8sec、95%応答)を実現 シンプル設計の放射温度計。 ツインレーザマーカ搭載で測定エリアが一目瞭然(HN/Nタイプ)。 コンパクト。簡単操作。 環境温度の急激な変化に伴う「温度ドリフト」の大幅減少で、短時間・高精度測定を実現。ワイドな測定範囲を実現。 アラーム音とマーカの点滅で、温度異常を即座にお知らせ。

測定視野範囲(mm)Φ40/500 放射率設定0.1〜1.00(0.01ステップ) 付属品単4形乾電池×4本、取扱説明書、キャリングケース 仕様温度表示範囲-55〜1010℃ 質量(g)約140(電池含む) タイプ狭視野/各種実験やメンテナンスに 電源単4形乾電池×4本 測定範囲(℃)-50〜1000 表示分解能1℃(-50〜-0℃)、0.1℃(0.10〜199.9℃)、1℃(200〜1000℃) 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×170×36 精度(℃)±1℃以内[-50〜-0℃]、±0.3℃以内[0.0〜199.9℃]、±1℃以内 [200〜1000℃] 照準ツインレーザマーカ(クラス2) 機能上下限警報(設定範囲-55〜1010℃)、最大値/最小値表示、測定値ホールド、オートパワーオフ、バッテリーアラーム 応答時間0.8sec以内(95%応答) 測定波長(μm)8〜14 使用温湿度範囲温度0〜50℃、相対湿度35〜85%(結露しないこと) 電池寿命約8時間(レーザマーカ点灯で連続使用、マンガン電池の場合) 表示更新時間0.4sec 温度表示方式デジタル 温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする