神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 避難ハシゴ・ロープ
角型避難ハッチ(はしご内蔵型)
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
41998636
品番
SHM-H-20SN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥128,000
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
火災及び災害時に避難できる脱出用ハッチ(はしご内蔵型)です。
子供の転落等による危険防止のため、チャイルドロックを標準装備しています。
用途
マンション、アパート、施設、工場、倉庫など
仕様
箱体:全国避難設備工業会(Hh-108)/はしご:国家検定(は第25〜4号)
適合
階高:2.82〜3.23m
種別
はしご内蔵型
材質
本体・蓋:ステンレス鋼板(SUS304)上蓋:1.5mm、下蓋:1.2mm、本体:1.2mm/はしご:鋼製
寸法(mm)
(実長)2808
段数
8
内寸(mm)
(蓋)600
仕上
上蓋・本体・下蓋:2B/はしご:三価クロメートメッキ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※避難ハッチ設置手続費・消防申請費等はついておりません。
※設置する場合 1:消防用設備等着工届出書 2:消防用設備等設置届出書 3:避難器具試験結果報告書はを甲種5類消防設備士の免許所有者が届出る義務があります。
※機種等については所轄の消防署と打合せが必要です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750