SHM-H-02R 角型避難ハッチ(改修用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 41998679 SHM-H-02R 角型避難ハッチ(改修用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 41998679 SHM-H-02R 角型避難ハッチ(改修用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 41998679 SHM-H-02R 角型避難ハッチ(改修用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 41998679 SHM-H-02R 角型避難ハッチ(改修用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 41998679

角型避難ハッチ(改修用)

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 41998679 品番 SHM-H-02R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥242,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

既設の古くなった避難ハッチの改修用のハッチ枠・梯子セット品です。
【取替え施工方法】
1. 古くなったハッチ箱体の内側の各種部品を全て取除きます。
2. 改修用ハッチの上枠、下枠を上下それぞれから古くなったハッチの内側に差し込んで(サンドイッチ状)四隅をボルトによって固定して下さい。
3. 最後に上枠の周囲(床と取合い部)をコーキング処理して下さい。
4. はしごを取付けて完了です。

用途マンション、アパート、施設、工場、倉庫など 仕様箱体:全国避難設備工業会(カh-37)/はしご:国家検定(は第25〜4号) 適合階高:2.79〜3.18m 種別改修用 材質本体・蓋:ステンレス鋼板(SUS304)上蓋:1.5mm、下蓋:1.2mm、本体:1.2mm/はしご:鋼製 寸法(mm)(実長)2806 段数8 内寸(mm)(蓋)上枠:560/下枠:573 仕上上蓋・本体・下蓋:2B/はしご:三価クロメート
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※避難ハッチ設置手続費・消防申請費等はついておりません。
※設置する場合 1:消防用設備等着工届出書 2:消防用設備等設置届出書 3:避難器具試験結果報告書はを甲種5類消防設備士の免許所有者が届出る義務があります。
※機種等については所轄の消防署と打合せが必要です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする