神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の コーナーガード・クッション
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の L字型
コーナーガード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41998977
品番
SK-CNG-2YL
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
駐車場や倉庫等の車が接触しやすい壁や柱に取付けることにより、運転者の安全性への配慮と同時に、車や建物を保護します。
色
黄色
材質
本体:軟質PVC/取付金具:ボンデ鋼板
用途
駐車場、倉庫、工場、商業施設など
寸法L(mm)
1000
寸法D(mm)
16
寸法W(mm)
65×65
取付穴径(Φmm)
8
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※取付ビス・アンカーは別途お客様にてご用意お願い致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750