神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の コーナーガード・クッション
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の その他コーナーガード・クッション
コーナーガード上部エンドキャップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41999004
品番
SK-CNG-2CAP
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
神栄ホームクリエイト:コーナーガードSK-CNG-2YL(AV)専用のエンドキャップ部材です。
色
アイボリー
材質
樹脂
用途
駐車場、倉庫、工場、商業施設など
注意
※現場にて接着が必要です