SK-CNG-3YL コーナーガード(反射材付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 41999013 SK-CNG-3YL コーナーガード(反射材付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 41999013 SK-CNG-3YL コーナーガード(反射材付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 41999013 SK-CNG-3YL コーナーガード(反射材付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 41999013 SK-CNG-3YL コーナーガード(反射材付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 41999013

コーナーガード(反射材付)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード41999013 品番SK-CNG-3YL
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

夜間の安全性、視認性を高めた再帰反射材付のコーナガードです。
本体表面には、高輝度の反射性能をもった再帰反射材を貼りつけています。
駐車場や倉庫等の車が接触しやすい壁や柱に取付けることにより、運転者の安全性への配慮と同時に、車や建物を保護します。

黄色 材質本体:軟質PVC/取付金具:ボンデ鋼板 用途駐車場、倉庫、工場、商業施設など 寸法L(mm)1000 寸法D(mm)16 寸法W(mm)65×65 取付穴径(Φmm)8
注意
※取付ビス・アンカーは別途お客様にてご用意お願い致します。
※樹脂本体セット時は反射材を傷めないよう、取付金具の片側に全てはめ込んでから反対側をすこしずつはめ込んでください。
※本体を上から無理にセットすると、反射材を傷めるおそれがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-13
用途:
ガレージ縁石に取付
株式会社ケイ・エム・ディー 様 (サービス業)

取付金具を取り付け後コナーガード(ゴメ製)が取り付けにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする