神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の コーナーガード・クッション
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の その他コーナーガード・クッション
コーナーガード(反射材付)上部エンドキャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41999029
品番
SK-CNG-2CAP
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
神栄ホームクリエイトの適合コーナーガード専用のエンドキャップ部材です。
色
黄色
材質
樹脂
用途
駐車場、倉庫、工場、商業施設など
適合
SK-CNG-2YL、SK-CNG-2AV、SK-CNG-3YL
注意
※現場にて接着が必要です